曜日別特売

そうじの神様 リビング用おそうじミトン

そうじの神様 リビング用おそうじミトン - TSIそうじの神様 リビング用おそうじミトン - TSIそうじの神様 リビング用おそうじミトン - TSIそうじの神様 リビング用おそうじミトン - TSIそうじの神様 リビング用おそうじミトン - TSIそうじの神様 リビング用おそうじミトン - TSI

スエード調生地でリビングまわりの汚れを除去します。
便利で使いやすいミトンタイプです。
柔らかい生地で、傷付けにくく、洗剤なしで油汚れも拭き取り可能です。
高性能国産マイクロファイバーを使用しています。
洗って繰り返し使用可能です。

用途リビング、インテリアの掃除に。材質生地:ポリエステル・ナイロンブラウントラスコ品番836-2230質量(g)20シートサイズ(mm)200×1802018年トラスコ掲載ページ9 0393繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611165S004
836
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする