KNIPEX(クニペックス)
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
(1件のレビュー)
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。
重作業用です。
切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途
ネジ、釘の引き抜き用
種類
コンビネーションプライヤ
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0822
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611174
5000-160
160
1.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
89611183
5000-180
180
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611192
5000-210
210
2.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611208
5000-225
225
2.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください