細工用プライヤー

細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)

耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
カッティングエッジで切断も可能です。

用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。種類精密プライヤ全長(mm)130切断能力(Φmm)中硬線2.2切断能力(Φmm) 硬線1.6トラスコ品番788-1533質量(g)73先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896112961901-130
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする