スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

開いたままでキープできるリミッターが付いています。
ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。

用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ内容量1丁
全8種類を絞り込む
全長(mm)
軸穴種別
爪形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
軸穴種別
トラスコ品番
材質
爪形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896114024831-J0140穴用835-8260高硬度ばね鋼製直爪
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896114184841-J01130穴用835-8261高硬度ばね鋼製90°曲爪
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896114274841-J11130穴用835-8262高硬度ばね鋼製90°曲爪
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896114364841-J21165穴用835-8263高硬度ばね鋼製90°曲爪
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896114454841-J31210穴用835-8264高硬度ばね鋼製90°曲爪
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896114544941-A11130軸用835-8265クロームバナジウム電気鋼90°曲爪
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896114634941-A21165軸用835-8266クロームバナジウム電気鋼90°曲爪
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
896114724941-A31210軸用835-8267クロームバナジウム電気鋼90°曲爪
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする