曜日別特売

強力型喰い切り

強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)

同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。
高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896120669910-250250835-399335025
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896120759910-300300835-399450124
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896120849911-250250835-399535025
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
896120939911-300300835-399653724
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896121029914-250250835-399735025
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896121189914-300300835-399849924
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする