曜日別特売

ロングノーズグリッププライヤー

ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。
長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。

種類グリッププライヤ全長(mm)200トラスコ品番836-8966質量(g)400使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896122334144-200
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 機械のメンテナンス

この工具、あるのとないのでは大違い。割りピンやいろんなステープルを引き抜いたり、奥まったところにある部品を固定したりで大活躍です。はさむ力はそれほどでもないけど、ストレートタイプより断然使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする