K/H
23Lバケツ用プラスチックグリッド
バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。
水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。
対応バケツ:1405090・505543・505570
材質
ABS樹脂
色
黒
トラスコ品番
836-9844
適合機種
1-4050-90、505543、505570
質量(g)
640
縦(mm)
300
横(mm)
230
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612504
1-4040-90
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください