Speedy-Wahsboy 23L 金属ホルダー・2ロール+2ホイ

Speedy-Wahsboy 23L 金属ホルダー・2ロール+2ホイ - K/H
(4件のレビュー)

ウォッシュフロートと専用洗浄バケツのセットです。
スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を快適に絞ることができます。

材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル赤/黒トラスコ品番836-9845セット内容ウォッシュフロート・バケツ本体×1・ローラー×2質量(kg)2.33容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×250縦(mm)500横(mm)2402018年トラスコ掲載ページ9 0341適合用途玄関・タイル掃除内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896125131-4050-90
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612513
2024-01-29
用途: タイルの目地の拭き取り

簡単にきれいに目地の拭き取れて、作業時間が短縮できました。

対象商品 : 89612513
2024-01-12
用途: タイル目地詰め作業時
斉藤タイル工業建設業・工事業

スポンジの交換ができない事は知らなかった…
残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 89612513
2022-05-26
用途: 石張り目地タイル目地
株式会社マルショウ建設業・工事業

拭きやすいく均等に目地が馴染む
小さいのがあると細かいとこが使いやすそう

1が参考にしています
対象商品 : 89612513
2021-05-21
用途: タイルの目地拭き取り
株式会社 井料総建建設業・工事業

手が汚れなく、簡単に作業が出来ました。冬も手が濡れなくて良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする