ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒

ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒 - K/Hウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒 - K/H
(3件のレビュー)

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
スポンジ一体型です。

材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル赤/黒/黄2018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896125222-5011-90836-9847234140280
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
896125382-5025-90859-7193318160340
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612522
2024-01-29
用途: タイル張り施工
矢崎工務店建設業・工事業

購入して満足してます、タイルの目地ふきが、とても楽になり
時間短縮してます

対象商品 : 89612522
2021-07-22
用途: タイル目地詰め拭き取り用に使用
建設業・工事業

リピーターです。このスポンジは、凄く使いやすく拭き取りも、綺麗に仕上がるので、助かってます。また購入させて頂きます。有り難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89612522
2021-07-05
用途: タイルの目地拭き
株式会社 井料総建建設業・工事業

水切れが良く、かなり使いやすい商品です。すでに3つ在庫で購入致しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする