曜日別特売

ウォッシュフロート スポンジ付

ウォッシュフロート スポンジ付 - K/Hウォッシュフロート スポンジ付 - K/Hウォッシュフロート スポンジ付 - K/Hウォッシュフロート スポンジ付 - K/H
(1件のレビュー)

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
スポンジ一体型です。

材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル白/黄トラスコ品番836-9852質量(g)251縦(mm)140横(mm)2802018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612583481428
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-22
用途: タイルの目地詰め拭き取り用に使用
建設業・工事業

タイル職人歴32年の者です。まだ、使用は、していませんが、スポンジの質的には、拭き取りやすそうで、良いかと思いますが、溝が付いてないのが、残念です。商品の写真には、溝の写真が掲載されていたので、溝付きなんだなと思い購入しました。勘違いしてしまうので、溝付きの写真は、掲載しない方がいいと思います。それとも、溝を入れ忘れたのでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに情報を確認させていただき、サイトの方を変更させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする