K/H
交換式ウォッシュフロート エポキシ樹脂用
タイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。
エポキシ樹脂向けです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質
本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
トラスコ品番
836-9856
セット内容
フロート本体X1・スポンジ(3101224・3121224)X各1
質量(g)
303
2018年トラスコ掲載ページ
9 0340
適合用途
玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612626
505000
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください