曜日別特売

床洗浄バケツセット OPTIMUM

床洗浄バケツセット OPTIMUM - K/H
(1件のレビュー)

ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。
スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。

材質ポリプロピレン黒/赤トラスコ品番836-9857セット内容バケツ本体×1・ローラー×2質量(kg)2.16容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×240×240縦(mm)490横(mm)2402018年トラスコ掲載ページ9 0341繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612635505543
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612635
2021-12-14
用途: タイル目地とり
建設業・工事業

最高でした!
もうこれ以外かんがえられません!
またお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする