K/H
床洗浄セット
ウォッシュフロート・塗布フロート・洗浄バケツのセットです。
モルタルなどの塗布から表面洗浄まで対応します。
材質
バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル
色
黒
トラスコ品番
836-9858
セット内容
ウォッシュフロート(481528)×1・塗布フロート(441428)×1・バケツ本体×1・2連ローラー×1
質量(kg)
2.2
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×240×240
縦(mm)
490
横(mm)
240
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
適合用途
玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612644
505570
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください