K/H
フロートキット ウォッシュフロート・塗布フロート・スポンジ付
ウォッシュフロート・塗布フロート・洗浄スポンジのセットです。
材質
本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色
白/黒/黄
トラスコ品番
836-9859
セット内容
ウォッシュフロート(481428)×1・塗布フロート(441428)×1・スポンジ×1
質量(g)
766
容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×240×250
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
適合用途
玄関・タイル掃除
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612653
505700
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください