K/H
ひざ用保護具 Kniefix-de Luxe
床面の洗浄作業中に膝を守る膝当てです。
材質
ポリウレタン
色
黄
仕様
DIN EN 14404認定
トラスコ品番
836-9861
質量(g)
581
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×170
縦(mm)
140
横(mm)
80
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612678
507004Z
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください