ウォッシュフロート トップライン 8mm溝入スポンジ付

ウォッシュフロート トップライン 8mm溝入スポンジ付 - K/H

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハイクオリティなハンドル付きスポンジです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
スポンジ一体型です。
スポンジに溝が入っており、作業性に優れます。

材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル白/赤/黄トラスコ品番836-9863質量(g)300縦(mm)140横(mm)280適合用途玄関・タイル掃除内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612696791428-
2,7941,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81407508791428【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,7941,990
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする