K/H
ひざ用保護具 Ergo square
床面の洗浄作業中に膝を守るトップクオリティな膝当てです。
人間工学に基づいた形状で、快適に作業できます。
材質
ポリウレタン
色
オレンジ
仕様
DIN EN 14404認定
トラスコ品番
836-9864
質量(g)
581
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×170
縦(mm)
140
横(mm)
80
2018年トラスコ掲載ページ
9 0341
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612705
Z371190
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください