Kubala
スパチュラ PPグリップ
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
全長(mm)
215
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0222
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612863
500
100
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
89612872
501
40
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
89612888
502
60
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89612897
503
80
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください