Kubala
スパチュラ コンポーネントグリップ
(1件のレビュー)
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)
215
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0222
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612924
585
40
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89612933
586
60
¥
760
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
89612942
587
80
¥
820
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
89612958
588
100
¥
870
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください