曜日別特売

ストリッピングナイフ 木製グリップ

ストリッピングナイフ 木製グリップ - Kubalaストリッピングナイフ 木製グリップ - Kubalaストリッピングナイフ 木製グリップ - Kubalaストリッピングナイフ 木製グリップ - Kubalaストリッピングナイフ 木製グリップ - Kubalaストリッピングナイフ 木製グリップ - Kubala

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすい木製のグリップです。

全長(mm)245材質刃:ステンレス、グリップ:ビーチ材刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612967590100
1,050
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612976591120
1,200
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612985592140
1,320
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612994593160
1,440
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613003594180
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613012595200
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする