曜日別特売

ウォッシュフロート 溝入スポンジ付

ウォッシュフロート 溝入スポンジ付 - Kubala
(1件のレビュー)

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。

材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル白/青/オレンジトラスコ品番855-9482厚さ(mm)30質量(g)320縦(mm)140横(mm)2802018年トラスコ掲載ページ9 0360適合用途玄関・タイル掃除内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613028387
1,370
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613028
2021-07-22
用途: タイル目地詰め拭き取り用
建設業・工事業

早速、使用させて頂きました。溝付きなのは、良かったのですが思いのほか、スポンジの質が、固めで粗い印象を受けました。荒らす作業には、良いかと思いますが、仕上げには少々 、使いずらいかなという印象を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする