Kubala
ウォッシュフロート スポンジ付
表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質
本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
色
白/青/黄色
トラスコ品番
855-9483
厚さ(mm)
30
質量(g)
312
縦(mm)
140
横(mm)
280
2018年トラスコ掲載ページ
9 0360
適合用途
玄関・タイル掃除
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613037
388
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください