Peggy Per
屋外用ほうきスペア
交換用スペアヘッドです。
トラスコ品番
856-9929
材質
甲:天然ビーチ材、毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
410
質量(kg)
1
毛丈(mm)
75
2018年トラスコ掲載ページ
9 0205
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613746
105021
¥
1,884
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください