martor
ハードはさみ SECUMAX 363
ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板等も切断できるコンパクトなハードはさみです。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)
134
刃長(mm)
56
トラスコ品番
856-1982
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
質量(g)
36.8
切断能力
段ボール、ポリ塩化ビニール板など
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1048
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613816
363001
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった