martor
ハードはさみ SECUMAX 564
ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)
218
刃長(mm)
80
トラスコ品番
856-1983
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
質量(g)
93
切断能力
段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276168
564001
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89613825
564001
2.0
¥
6,714
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった