ハードはさみ SECUMAX 565

ハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martorハードはさみ SECUMAX 565 - martor

ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板などハードに使用できます。
刃の根元でケーブルも切断できます。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。

材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチックトラスコ品番856-1984全長(mm)216質量(g)122刃長(mm)70切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8961383456500121670段ボール、ポリ塩化ビニール板など
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする