martor
替刃 INDUSTRIAL BLADE
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
刃厚(mm)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613877
45
合金工具鋼
856-1977
17
0.30
4 1057
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89613922
92
合金工具鋼
856-1975
20
0.40
4 1058
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89613983
37040
刃:合金工具鋼
856-6593
29
0.4
4 1120
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください