セーフティカッター SECUPRO MEGASAFE

セーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFE - martor

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。
刃は1枚で2ヵ所使えます。
開梱作業に最適です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。

材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1970全長(mm)153質量(g)142刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613947116006
オープン6,198
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする