曜日別特売

EDGEPEAK スリングパック

EDGEPEAK スリングパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]EDGEPEAK スリングパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]EDGEPEAK スリングパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]EDGEPEAK スリングパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]EDGEPEAK スリングパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]

スリングパックタイプです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。
バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。
特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1.1高さ(mm)381奥行(mm)229ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614132EDPGRY15グレー
22,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614123EDPBLK15ブラック
22,300
取扱い終了
89614148EDPTAN15タン
22,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする