MAX(マックス)[事務用品・工具]
PZL ポジティブグリップジッパープルズ
ジッパースライダー部分に取り付けることで、片手やグローブをはめた状態でもジッパーの開閉を容易にします。
材質
熱可塑性ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
4 2236
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614753
PZLBLK
ブラック
855-7226
50
35
32
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89614762
PZLGRY
グレー
855-7227
50
35
32
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614778
PZLTAN
タン
855-7228
50
35
32
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614787
PZSBLK
ブラック
855-7229
44
25
25
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89614796
PZSGRY
グレー
855-7230
44
25
25
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614805
PZSTAN
タン
855-7231
44
25
25
¥
2,330
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください