曜日別特売

レザー M-Pact

レザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEARレザー M-Pact - MECHANIX WEAR

手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。
手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。
手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。
袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614857LMP-75-008S228.521本革ブラウンマジック式1
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614866LMP-75-009M22.58.822本革ブラウンマジック式1
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614875LMP-75-010L23922.8本革ブラウンマジック式1
6,200
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89614884LMP-75-011XL23.59.223.6本革ブラウンマジック式1
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする