レザー オリジナル

レザー オリジナル MECHANIX WEAR

耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。
消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途建設現場、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0763 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89614927 LMG-75-011 XL 22 9.2 21 本革 ブラウン マジック式 1
4,800
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89614893 LMG-75-008 S 21 8.5 19.6 本革 ブラウン マジック式 1
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89614902 LMG-75-009 M 21.2 8.8 20 本革 ブラウン マジック式 1
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
89614918 LMG-75-010 L 21.5 9 20.6 本革 ブラウン マジック式 1
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする