曜日別特売

レザー ファーストフィット

レザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEARレザー ファーストフィット - MECHANIX WEAR

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。
通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614936LFF-75-008S228.520本革ブラウン1
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89614954LFF-75-010L23921.6本革ブラウン1
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89614963LFF-75-011XL23.59.222本革ブラウン1
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614945LFF-75-009M22.58.821本革ブラウン1
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする