曜日別特売

Hi-Viz オリジナル

Hi-Viz オリジナル - MECHANIX WEAR

視認性の高い素材と反射インクを使用しています。
手のひらの素材にAX Suede[[TM上]]を採用しており、シームレスのため精密な作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、建設現場など。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)入数(双)1機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0764袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615058SMG-91-008S21
7,050
取扱い終了
返品不可
89615067SMG-91-009M21.5
7,050
取扱い終了
返品不可
89615076SMG-91-010L22
オープン
取扱い終了
返品不可
89615085SMG-91-011XL22.5
7,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする