M-Pact 2

M-Pact 2 - MECHANIX WEARM-Pact 2 - MECHANIX WEARM-Pact 2 - MECHANIX WEARM-Pact 2 - MECHANIX WEAR

手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。
手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。
耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615216MP2-05-008ブラックS23
6,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615225MP2-05-009ブラックM24
6,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
89615234MP2-05-010ブラックL24.5
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615243MP2-05-011ブラックXL25
6,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615137MP2-02-008レッドS23.0
7,000
取扱い終了
89615146MP2-02-009レッドM24.0
7,000
取扱い終了
89615155MP2-02-010レッドL24.5
7,000
取扱い終了
89615164MP2-02-011レッドXL25.0
7,000
取扱い終了
89615173MP2-03-008ブルーS23.0
7,000
取扱い終了
89615182MP2-03-009ブルーM24.0
7,000
取扱い終了
89615198MP2-03-010ブルーL24.5
7,000
取扱い終了
89615207MP2-03-011ブルーXL25.0
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする