曜日別特売

M-Pact オープンカフ

M-Pact オープンカフ - MECHANIX WEAR

サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
手のひらのD3O[[(R)]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差指にはエンボス加工がされているためグリップ性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

用途建設現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615252MPC-58-008S22.5
7,728
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
89615268MPC-58-009M23
7,728
取扱い終了
返品不可
89615277MPC-58-010L23.5
7,728
取扱い終了
返品不可
89615286MPC-58-011XL24
7,728
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする