曜日別特売

M-Pact フィンガーレス コバート

M-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバート - MECHANIX WEAR

フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。
サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。
手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。ブラック材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)110規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0770袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615417MFL-55-009M16
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
89615426MFL-55-010L16.5
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
返品不可
89615435MFL-55-011XL17
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする