曜日別特売

M-Pact

M-Pact - MECHANIX WEARM-Pact - MECHANIX WEARM-Pact - MECHANIX WEARM-Pact - MECHANIX WEARM-Pact - MECHANIX WEARM-Pact - MECHANIX WEAR
(1件のレビュー)

特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615444MPT-52-008ブラック/レッドS22.5
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615453MPT-52-009ブラック/レッドM23
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615462MPT-52-010ブラック/レッドL23.5
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615478MPT-52-011ブラック/レッドXL24
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615487MPT-58-008ブラックS22.5
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615514MPT-58-011ブラックXL24
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615496MPT-58-009ブラックM23
5,000
取扱い終了
返品不可
89615505MPT-58-010ブラックL23.5
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 車のメンテナンス
株式会社木島平みらいエンジニアリングサービス業

息子の分も購入し、すごく使用感は良さそう
ただ、1サイズずつ大きかった
もったいないことをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする