曜日別特売

ザ・オリジナル ウィメンズ

ザ・オリジナル ウィメンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウィメンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウィメンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウィメンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウィメンズ - MECHANIX WEARザ・オリジナル ウィメンズ - MECHANIX WEAR

女性用のグローブです。
手にフィットするスパンデックスを使用しており、快適な着け心地です。
シームレスデザインで細かい作業が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンス、修理、ガーデニング、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615523MG-05-510ブラックS19.2
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615532MG-05-520ブラックM20
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615548MG-05-530ブラックL20.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615557MG-72-510ピンクカモS19.2
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615566MG-72-520ピンクカモM20
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615575MG-72-530ピンクカモL20.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする