曜日別特売

ザ・オリジナル グリップ

ザ・オリジナル グリップ - MECHANIX WEARザ・オリジナル グリップ - MECHANIX WEAR

手のひら部分にArmortex[[R上]]を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
親指と人差し指の甲にArmortex[[R上]]を施し、耐摩耗性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。ブラック材質Armortex[[(R)]]厚さ(mm)0.8質量(g)110規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615584MGG-05-008S19.4
7,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615618MGG-05-011XL23
7,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
89615593MGG-05-009M21.3
オープン
取扱い終了
89615602MGG-05-010L22.8
7,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする