曜日別特売

ザ・オリジナル タクティカル

ザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカル - MECHANIX WEAR
(4件のレビュー)

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615636MG-55-009ブラックM21.2836-79118.8
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615645MG-55-010ブラックL21.5836-79129
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615654MG-55-011ブラックXL22836-79139.2
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615663MG-72-008コヨーテS21836-79148.5
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615672MG-72-009コヨーテM21.2836-79158.8
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615688MG-72-010コヨーテL21.5836-79169.0
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89615697MG-72-011コヨーテXL22836-79179.2
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615706MG-78-008マルチカムS21836-79188.5
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615715MG-78-009マルチカムM21.2836-79198.8
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615724MG-78-010マルチカムL21.5836-79209.0
3,6003,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り2点です
89615733MG-78-011マルチカムXL22836-79219.2
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22346706MG-55-008ブラックS21836-79108.5
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615627MG-55-008ブラックS21836-79108.5
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89615627MG-55-00822346706MG-55-008MG-55-008 ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR 22346706ザ・オリジナル タクティカルMECHANIX WEAR1双
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615636
2024-08-13
用途: サウナでの熱波イベント
ゴールドエクスペリエンスレクイエムその他業種

手にしっかりフィットして使い心地が良いです。今まで使ったグローブの中ではナンバーワン。気になるのはプリントのラバーが洗濯したらひっつくことです

対象商品 : 89615715
2022-08-02
用途: 日常の作業やバイクで利用
教育・研究機関

日常の作業やバイクで利用していますが,薄手でフィット,さらに柔らかく丈夫でお気に入りです。次も価格が変わらなければ購入したい商品です。安いと思います。

対象商品 : 89615706
2021-02-24
用途: 値段が安いよね?
たんぽぽ鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

他のモデルに比べ値段が安いのに、機能は落ちていない。バイクにサバゲに大活躍です

対象商品 : 89615715
2020-04-29
用途: 機械のメンテナンスに
卸売・小売業

使いやすく手にフィットします。
グローブはいつもこのブランドを愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする