ザ・オリジナル

ザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEARザ・オリジナル - MECHANIX WEAR
(3件のレビュー)

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。材質人工皮革入数(双)1袖口囲(cm)マジック式2018年トラスコ掲載ページ6 0762EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615785MG-01-008イエローS19.4
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615812MG-01-011イエローXL23
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615828MG-02-008レッドS19.4
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
89615837MG-02-009レッドM21.3
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615846MG-02-010レッドL22.8
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615855MG-02-011レッドXL23
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615864MG-03-008ブルーS19.4
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
89615873MG-03-009ブルーM21.3
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615882MG-03-010ブルーL22.8
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
89615898MG-03-011ブルーXL23
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89615907MG-05-008ブラックS20.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615916MG-05-009ブラックM21
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615925MG-05-010ブラックL22
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615934MG-05-011ブラックXL22.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89615794MG-01-009イエローM21.3
3,600
取扱い終了
89615803MG-01-010イエローL22.8
3,600
取扱い終了
89615943MG-09-008オレンジS19.4
3,900
取扱い終了
89615952MG-09-009オレンジM21.3
3,900
取扱い終了
89615968MG-09-010オレンジL22.8
3,900
取扱い終了
89615977MG-09-011オレンジXL23.0
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615916
2024-04-08
用途: バイクに乗る時
若葉鮨飲食業

バイクに乗る時に使っています、春から秋まで疲れてとても使いやすい、快適。

対象商品 : 89615925
2023-01-30
用途: リフト運転時
綾羽工業株式会社製造業

リフトの操作が不自由なくできる、ボールペンなど筆記具が扱える。

2020-03-10
用途: 自転車、バイク、作業にも
株式会社セカンドウェイ卸売・小売業

使いやすく、デザインも良いメカニクスグローブです。フィットするので細かいネジ締め作業にも使え、普段使いもできるお気に入りのグローブです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする