曜日別特売

ファーストフィット

ファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEARファーストフィット - MECHANIX WEAR
(4件のレビュー)

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。

用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。材質人工皮革厚さ(mm)0.6質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0767EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89616144MFF-02-008レッドS22.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616153MFF-02-009レッドM23
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
89616162MFF-02-010レッドL24
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
89616178MFF-02-011レッドXL24.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616187MFF-03-008ブルーS22.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616196MFF-03-009ブルーM23
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616205MFF-03-010ブルーL23.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616214MFF-03-011ブルーXL24.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616223MFF-05-008ブラックS22.5
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
89616232MFF-05-009ブラックM23
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
89616248MFF-05-010ブラックL24
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
89616257MFF-05-011ブラックXL24.5
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89616223MFF-05-00851352325FFTAB-55-008MFF-05-008 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352325ファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR1双
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89616232MFF-05-00951352334FFTAB-55-009MFF-05-009 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352334ファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR1双
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89616248MFF-05-01051352343FFTAB-55-010MFF-05-010 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352343ファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR1双
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89616257MFF-05-01151352359FFTAB-55-011MFF-05-011 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352359ファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR1双
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: ゴミ等の回収作業時
その他業種

値段の割に,破れにくくいい商品だという事でリピート購入です.

2023-07-06
用途: 整備作業には?
ガレージ小林自動車・二輪車・自転車関連業

付けては快適ですが明らかに昔より毛羽立ち酷く5日もたなく穴開きました。何故こんな酷くなったんだろ?愛用してたのに残念だなぁ~

対象商品 : 89616214
2021-04-18
用途: スクーター乗車時
建設業・工事業

ここのグローブは、サイズが表記よりもワンランクくらい大きめですので、それを踏まえてサイズ選択をされると良いでしょう。
私は手が大きく、グローブのサイズがなかなか見つからず困っていますが、このメーカーの物ならば全く問題ないです。
また、濡れてしまっても、乾くのが早い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 89616223
2019-03-06
用途: 自動車、オートバイの整備時
その他業種

整備中の不用意なケガの心配が無くなります。耐久性はこれから確認ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする