マテリアル4X

マテリアル4X - MECHANIX WEARマテリアル4X - MECHANIX WEARマテリアル4X - MECHANIX WEARマテリアル4X - MECHANIX WEARマテリアル4X - MECHANIX WEAR

耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。
すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。
手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。材質Material4X[[(R)]]厚さ(mm)0.8ブラウン規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89616266MP4X-75-008S21836-78581408.5
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616293MP4X-75-011XL24836-78611409.5
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
89616336MG4X-75-011XL22.5836-78571009.5
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616275MP4X-75-009M22836-78591408.8
6,000
取扱い終了
返品不可
89616284MP4X-75-010L23836-78601409.2
6,000
取扱い終了
返品不可
89616302MG4X-75-008S21836-78541008.5
4,500
取扱い終了
返品不可
89616318MG4X-75-009M21.5836-78551008.8
4,500
取扱い終了
返品不可
89616327MG4X-75-010L22836-78561009.2
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする