ユーティリティー

ユーティリティー - MECHANIX WEAR

手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)70規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89616372H15.5.11XL23.5
4,810
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616345H15.5.8S21
オープン
取扱い終了
返品不可
89616354H15.5.9M22
オープン
取扱い終了
89616363H15.5.10L22.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする