MESTO
RS125 RS185用 交換用レバー
RS125、RS185の交換用として使用できます。
用途
ガーデニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
仕様
MESTO RS125 RS185用 交換用レバー
トラスコ品番
836-4744
適合機種
RS125、RS185
材質
プラスチック
質量(g)
100
品名
交換用レバー
2018年トラスコ掲載ページ
9 1491
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616625
7521MT
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください