OTOS
一眼型保護メガネ
レンズの両側面部分と顔がフィットするようになっている、ゴーグルタイプの保護メガネです。
テンプル部分の角度調整ができます。
レンズ色
クリア
フレーム色
透明
テンプル色
クリア
材質
(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○
トラスコ品番
834-5487
質量(g)
25500
レンズ厚さ(mm)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0009
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617158
B-623AF
25500
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください