曜日別特売

クリップ装着式 保護メガネ クリア

クリップ装着式 保護メガネ クリア - OTOS
(2件のレビュー)

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5476質量(g)25.3材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.82018年トラスコ掲載ページ6 0007内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617237A-644A
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617237
2025-09-16
用途: 塗装
建設業・工事業

視界が遮らず使いやすい
コンパクトで場所を取らなくて便利

対象商品 : 89617237
2020-10-23
用途: 工場内作業
株式会社全日本検査技術その他業種

工場内は平眼眼鏡の着用指定がある所が多いので、マスクとメガネで耳が痛くなります。
このクリップタイプだと耳に負担がありませんので快適です。
しかし、ゴーグル着用エリアに入るとゴーグルかシールドなので逆に邪魔になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする