曜日別特売

ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ

ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ - OTOSヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ - OTOSヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ - OTOS
(3件のレビュー)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。

材質(レンズ)ポリカーボネートタイプA材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0007内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617246A-645A-Aクリア
2,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89617264A-645XG-Aグレー
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617246
2023-02-16
用途: 塗装作業時
株式会社伸和工業製造業

リーズナブルでかなりのクオリティの高さ
また買いたいです。

対象商品 : 89617246
2022-06-24
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社竜ヶ崎木工

クリップが全く入りません!他メーカーのヘルメットも試しましたがクリップ自体が狭く入りませんでした。適応する条件をもっと明確にすべきです!

2が参考にしています
対象商品 : 89617246
2022-05-11
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社竜ヶ崎木工

AタイプもBタイプもクリップが入りません。使用しているヘルメットメーカーによっては入らないのではないか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする