曜日別特売

一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

一眼型保護メガネ(オーバーグラス) - OTOS
(1件のレビュー)

メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。

レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネート仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番834-5484質量(g)39600機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0011内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617282B-622AFメガネ併用可能39600
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-01
用途: サンダーがけ
株式会社不動産のいっぺい建設業・工事業

メガネの上からも余裕でした。ケースも付いて、保管しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする